Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TE Connectivity W3P-1939 Rundstecker Sicherungskeil Serie (Rundsteckverbinder): DT Gesamtpolzahl: 3 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1039H-940910205080
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W3P-1939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
25er Pack TE Connectivity W3P-1939 Rundstecker Sicherungskeil Serie (Rundsteckverbinder): DT Gesamtpolzahl: 3 1St./Pack

Kategorie: Rundstecker Sicherungskeil
Gesamtpolzahl: 3
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +125 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Gehäuse-Material: PBT GF
Typ: W3P-1939
Serie: DT
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Rundstecker Sicherungskeil
Polzahl: 3
Herst.-Teilenr.: W3P-1939
Hersteller-Nr.: W3P-1939
EAN: - - - - - -
Anzahl von Positionen: 3
Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Zubehör Typ: TPA (Terminal Position Assurance)

Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik) blau, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, W3P-1939
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 29,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.