| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910205809 Herst.-Nr.: A386052 EAN/GTIN: 4251827906617 |
| |
|
| | |
| Hebotec KBS-C11 1,5 10-60 20 Klettbandsockel 10St. werkzeugfreie Montage einfache Montage in C-Schienen mit 11 mm und 16 mm Nutbreite variable Länge des Klettbands, oder bereits mit Klettband bestückte Ausführung einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage wiederverwendbar Kabelbündel können problemlos erweitert werden einfaches Handling kostengünstig für Materialstärke 1,5 mm und 2 mm verfügbar Der Klettbandsockel für C-Schiene dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen auf C-Schienen. Der Sockel kann mit dem Klemmfuß durch eine 90°-Drehung werkzeugfrei in der Nut montiert werden. Danach wird der Sockel mit unserem Klettband in variabler Länge bestückt. Kategorie: Klettbandsockel Material: Polyamid Inhalt: 10 St. Produkt-Art: Klettbandsockel Typ: KBS-C11 1,5 10-60 20 Herst.-Teilenr.: 3011-506-200 Hersteller-Nr.: 3011-506-200 EAN: 4251827906617 Klettbandsockel für C11-SCHIENE Materialstärke 1,5 mm, Klemmbereich 10-60 mm, bestückt mit Klettband 200 x 20 mm Material: Polyamid glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL94-V0
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4251827906617, Hebotec, 3011-506-200, KBS-C11 1, 5 10-60 20, Klett |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,91* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 17,70* | € 24,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 32,91* | € 43,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 33,88* | € 44,56* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 73,43* | € 92,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,343* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|