Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebotec KBS-C16 1,5 10-60 20 Klettbandsockel 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hebotec
Hebotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910205922
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     A386962
EAN/GTIN:
     4251827906440
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
Hebotec KBS-C16 1,5 10-60 20 Klettbandsockel 10St.

werkzeugfreie Montage
einfache Montage in C-Schienen mit 11 mm und 16 mm Nutbreite
variable Länge des Klettbands, oder bereits mit Klettband bestückte Ausführung
einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
wiederverwendbar
Kabelbündel können problemlos erweitert werden
einfaches Handling
kostengünstig
für Materialstärke 1,5 mm und 2 mm verfügbar

Der Klettbandsockel für C-Schiene dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen auf C-Schienen.
Der Sockel kann mit dem Klemmfuß durch eine 90°-Drehung werkzeugfrei in der Nut montiert werden.
Danach wird der Sockel mit unserem Klettband in variabler Länge bestückt.

Kategorie: Klettbandsockel
Material: Polyamid
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Klettbandsockel
Typ: KBS-C16 1,5 10-60 20
Herst.-Teilenr.: 3011-276-200
Hersteller-Nr.: 3011-276-200
EAN: 4251827906440
Klettbandsockel für C16-SCHIENE Materialstärke 1,5 mm, Klemmbereich 10-60 mm, bestückt mit Klettband 200 x 20 mm
Material: Polyamid glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL94-V0

Weitere Suchbegriffe: 4251827906440, Hebotec, 3011-276-200, KBS-C16 1, 5 10-60 20, Klett
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,94*
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,33*
€ 32,58*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,44*
€ 92,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 82,64*
€ 98,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.