Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona ersetzt Original-Akku (Original) NTN4595 Funkgeräte-Akku 7.2V 1800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beltrona
Beltrona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206993
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     Motorola H4595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku
Beltrona ersetzt Original-Akku (Original) NTN4595 Funkgeräte-Akku 7.2V 1800 mAh

1800 mAh

Hochwertiger Akkupack für Motorola FuG10b, FuG13b, MX 1000, MX 2000 und MX 3000 Funkgerät.

Passend für Marke: Motorola
ersetzt Original-Akku: NTN4595
Technologie: NiCd
Spannung: 7.2 V
Kapazität: 1800 mAh
Typ: H4595
Kategorie: Funkgeräte-Akku
Größe: Spezial-Akku
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Funkgeräte-Akku
Passend für: Motorola FuG10b + Motorola FuG13b + Motorola MX 1000 + Motorola MX 2000 + Motorola MX 3000
Hersteller-Nr.: MotorolaH4595
EAN: - - - - - -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.