Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 391011 WP Two K abeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207013
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     391011
EAN/GTIN:
     4250730270266
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
Phaesun 391011 WP Two K abeldurchführung

Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm)
Kleb- und verschraubbar
UV-beständig

Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.

Höhe: 40 mm
Gewicht: 80 g
Inhalt: 1 St.
Breite: 120 mm
Farbe: schwarz
Kategorie: K abeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: K abeldurchführung
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 391011
EAN: 4250730270266

Lieferumfang:

Dachdurchführung · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Phaesun, 391011, WP Two, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 13,81*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,82*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 23,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.