Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 390811 WT Two K abeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207017
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     390811
EAN/GTIN:
     4250730270280
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung weiß
Phaesun 390811 WT Two K abeldurchführung

Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm)
Kleb- und verschraubbar
UV-beständig

Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.

Höhe: 50 mm
Gewicht: 100 g
Inhalt: 1 St.
Breite: 150 mm
Farbe: weiß
Kategorie: K abeldurchführung
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: K abeldurchführung
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 390811
EAN: 4250730270280

Lieferumfang:

Dachdurchführung · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Phaesun, 390811, WT Two, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 24,97*
€ 8,95*
ab € 17,23*
€ 24,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,17*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 35,11*
€ 47,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.