Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Camdenboss RX2010/S RX2010/S Modul-Gehäuse 74 x 50 x 28 ABS Schwarz 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207443
Hersteller:
     Axxatronic
Herst.-Nr.:
     RX2010/S
EAN/GTIN:
     4016138948318
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
3er Pack Camdenboss RX2010/S RX2010/S Modul-Gehäuse 74 x 50 x 28 ABS Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Modul-Gehäuse
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 74 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 28 mm
Innenmaß Breite: 50 mm
Innenmaß Höhe: 28 mm
Innenmaß Tiefe: 74 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RX2010/S
Länge (Tiefe): 74 mm
Produkt-Art: Modul-Gehäuse
Hersteller-Nr.: RX2010/S
EAN: 4016138948318

Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, Camdenboss, RX2010/S, Universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,58*
1 Tag
255
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,59*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,64*
€ 23,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.