| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910208349 Herst.-Nr.: A414752 EAN/GTIN: 4032661062451 |
| |
|
| | |
| Albrecht Antenne MGA 108-550 DV-S 6245 1/4 Lambda Antennenstrahler aus rostfreiem Edelstahl Frequenzabstimmung erfolgt durch Kürzen des Strahlers Inkl. DV-S Fuß und 5m RG58/S Kabel. Albrecht MGA 108-550 Antenne 1/4 Lambda Antennenstrahler aus rostfreiem Edelstahl. Mit Edelstahlfeder am Fußpunkt. Die Frequenzabstimmung erfolgt durch Kürzen des Strahlers laut beiliegender Tabelle. Inkl. DV-S Fuß und 5m RG58/S Kabel. Frequenz MHz108-550 MHZ Typ1/4 Lambda Belastbarkeit100 W Strahlerlänge (cm)70,5cm StrahlermaterialEdelstahl BesonderheitenMit Edelstahlfeder am Fußpunkt Kategorie: Antenne Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Antenne Hersteller-Nr.: 6245 EAN: 4032661062451 Lieferumfang: Albrecht MGA 108-550 Antenne 5m RG58/S Kabel DV-S Fuß
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,48* | € 30,15* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,43* | € 30,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,72* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,60* | € 54,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,94* | € 69,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|