Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 196884015Pfostenschrauben 8mm 40mm Stahl gehärtet 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208507
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     196884015
EAN/GTIN:
     4009146485838
Suchbegriffe:
4009146485838
SWG
196884015
SWG 196884015Pfostenschrauben 8mm 40mm Stahl gehärtet 50St.

· Schneidkerbe
· TX-Antrieb (Innenvielzahn)
· Ruspert-Beschichtung
· Flachrundkopf mit aufgestauchtem Schraubenschaft

Die Pfostenschraube wird zum Befestigen bzw. zum Fixieren von Pfosten (z.B. für Pergola, Gartenhaus, Gartenzaun etc.) mit Hilfe von Pfostenträgern oder Holzverbindern eingesetzt. Geeignet für Hart- und Weichhölzer.

Material: Stahl
Produkt-Art: Pfostenschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Material-Eigenschaft: gehärtet
Inhalt: 50 St.
Kategorie: Pfostenschrauben
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 196884015
EAN: 4009146485838

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 17,82*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,72*
€ 37,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.