Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1968105015Pfostenschrauben 10mm 50mm TX Stahl gehärtet 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208508
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1968105015
EAN/GTIN:
     4009146485845
Suchbegriffe:
Holzpfostenschraube
Pfostenschraube
pfostenschraube
SWG 1968105015Pfostenschrauben 10mm 50mm TX Stahl gehärtet 25St.

· Schneidkerbe
· TX-Antrieb (Innenvielzahn)
· Ruspert-Beschichtung
· Flachrundkopf mit aufgestauchtem Schraubenschaft

Die Pfostenschraube wird zum Befestigen bzw. zum Fixieren von Pfosten (z.B. für Pergola, Gartenhaus, Gartenzaun etc.) mit Hilfe von Pfostenträgern oder Holzverbindern eingesetzt. Geeignet für Hart- und Weichhölzer.

Material: Stahl
Produkt-Art: Pfostenschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Material-Eigenschaft: gehärtet
Inhalt: 25 St.
Kategorie: Pfostenschrauben
Länge (Tiefe): 50 mm
Antrieb: TX
Hersteller-Nr.: 1968105015
EAN: 4009146485845

Weitere Suchbegriffe: 4009146485845, SWG, 1968105015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 19,41*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,12*
€ 53,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,25*
€ 63,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,24*
€ 57,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,96*
€ 55,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,12*
€ 47,74
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.