Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor PFM1/BP-3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD
MD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209198
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     PFM1/BP-3H
EAN/GTIN:
     4064161084800
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor PFM1/BP-3H

Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Hersteller-Nr.: PFM1/BP-3H
EAN: 4064161084800
Gewicht: 30 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 4 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ? 315 mA Laststrom: ? 3 200 mA

Lieferumfang:

2 Befestigungsmutter M12x1

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, MD Micro Detectors, PFM1/BP-3H, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter, proximity switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.