Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811132 Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy
Somfy
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209390
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811132
EAN/GTIN:
     3660849111328
Suchbegriffe:
Somfy
1811132
EVB Slim Receiver io
Somfy 1811132 Funkempfänger

Automatische Laufzeiteinstellung
"my"-Lieblingspositionvoreingestellt
io Homecontrol fähig

EVB Slim Receiver Variation io, ein kompakter io-Funkempfänger (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines verdrahteten 230-V/50-Hz Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung.

Innovative automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme · Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung) für eine flexible Automatisierung · Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230 V Raffstorenantriebes und Netzzuleitung (STAK3) · Schnelle Inbetriebnahme: automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen · Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden · Bedienung über Smoove io (Mode 3), Situo Variation io II, Chronis io, Nina io, Nina Timer io, Connexoon® io, TaHoma® ·Kompatibel mit folgenden Sensoren: Sunis WireFree II io, Eolis io 230V, Eolis io Wirefree · Ausführung mit offenen Kabelenden.

Kategorie: Funkempfänger
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 130 mm
Höhe: 32 mm
Länge (Tiefe): 33 mm
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Farbe: schwarz
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Funkempfänger
Betriebsspannung: 230 V
Hersteller-Nr.: 1811132
EAN: 3660849111328
Schutzart: IP54
Funkfrequenz: 868 - 870 MHz io homecontrol® bidirektional Triband

Lieferumfang:

EVB Slim Receiver Variation io Kabelenden offen.

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,82*
€ 118,50*
€ 5,46*
ab € 101,25*
€ 119,49*
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 124,42*
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 124,42*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 226,94*
€ 258,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.