Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0202000000125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000mm x 20mm Weiß 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209468
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0202000000125
EAN/GTIN:
     7640108887900
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
FASTECH® T0202000000125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000mm x 20mm Weiß 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 20 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 25 m
Produkt-Art: Klettband
Typ: T0202000000125
Herst.-Teilenr.: T0202000000125
Länge (Tiefe): 25000 mm
Hersteller-Nr.: T0202000000125
EAN: 7640108887900

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm weiß 25 meter rolle, flauschband 20mm, flauschband 25m, FASTECH®, T0202000000125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,36*
€ 24,13*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 24,14*
Lager 1039
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,42*
€ 51,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,38*
€ 61,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,20*
€ 60,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,41*
€ 56,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,54*
€ 54,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,5768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.