Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0203099990125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000mm x 30mm Schwarz 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209469
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0203099990125
EAN/GTIN:
     7640108887849
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
FASTECH® T0203099990125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000mm x 30mm Schwarz 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 30 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 25 m
Produkt-Art: Klettband
Typ: T0203099990125
Herst.-Teilenr.: T0203099990125
Länge (Tiefe): 25 m
Hersteller-Nr.: T0203099990125
EAN: 7640108887849

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz 25m, flauschband 30mm, flauschband 25m, FASTECH®, T0203099990125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,50*
€ 24,55*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 24,57*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,54*
€ 50,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,61*
€ 59,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 1,5016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.