Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. Jet 750 Gartenpumpe 2800 l/h 42m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209475
Herst.-Nr.:
     31175
EAN/GTIN:
     4011458311750
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe t.i.p.
gartenpumpe
T.I.P. Jet 750 Gartenpumpe 2800 l/h 42m

Max. Fördermenge 2800 l/h
Max. Förderhöhe 42 m
Leistung 600 W

Robuste, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Guß-Pumpengehäuse und Ein-Ausschalter. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz.

Kategorie: Gartenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe (max.): 42 m
Förderdruck (max.): 4.2 bar
Fördermenge (max.): 2800 l/h
Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG
Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG
Selbstansaugend bis: 9 m
Max. Kabellänge: 1.5 m
Leistungsaufnahme (P1): 600 W
Breite: 150 mm
Höhe: 230 mm
Produkt-Art: Gartenpumpe
Länge (Tiefe): 350 mm
Kabellänge: 1.5 m
Hersteller-Nr.: 31175
EAN: 4011458311750

Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 2800l/h, 4011458311750, T.I.P., 31175, Jet 750, Förderpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,18*
€ 95,61*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 95,62*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 164,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4173635
ab € 10,74*
Sonstiges
Einhell
4173645
ab € 15,10*
Sonstiges
T.I.P. Technische Industrie Produkte
30906
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.