Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. WP 500 Plus Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209478
Herst.-Nr.:
     30306
EAN/GTIN:
     4011458303069
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
T.I.P. WP 500 Plus Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8m

Springbrunnenpumpe für den Innenbereich. Ideal für Zimmerbrunnen, Aquarien o.ä. Komplett mit Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse. Durch die sehr kompakte Bauweise sehr gut einbaubar. Förderleistung stufenlos regelbar. Sicherer Stand durch Saugfüße. Durch neuartige Laufeinheit höhere Leistung, geringer Stromverbrauch und nahezu geräuschloser Betrieb. Der Motor ist mit einem Thermo-Überlastschutz ausgestattet.

Kategorie: Zimmerbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe (max.): 0.8 m
Fördermenge (max.): 500 l/h
Eintauchtiefe: 1 m
Leistungsaufnahme (P1): 5 W
Max. Kabellänge: 1.6 m
Produkt-Art: Zimmerbrunnenpumpe
Hersteller-Nr.: 30306
EAN: 4011458303069
Pumpenausgang: Ø 13 mm

Lieferumfang:

Pumpe inkl. Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse.

Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe, 4011458303069, T.I.P., 30306, WP 500 Plus, zimmerpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 30,94*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 30,96*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 30,64*
€ 42,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.