Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0103099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000mm x 30mm Schwarz 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209494
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0103099990125
EAN/GTIN:
     7640108887689
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
FASTECH® T0103099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000mm x 30mm Schwarz 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haftteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Breite: 30 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 25 m
Produkt-Art: Klettband
Typ: T0103099990125
Länge (Tiefe): 25 m
Herst.-Teilenr.: T0103099990125
Hersteller-Nr.: T0103099990125
EAN: 7640108887689

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz 25m, klettband, klettband 1300x30 mm, FASTECH®, T0103099990125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 26,93*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 26,94*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,80*
€ 55,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,28*
€ 58,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 1,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.