Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce iCR6307ABU Barcode-Scanner Funk 1D LED Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210219
Hersteller:
     Riotec
Herst.-Nr.:
     iCR6307ABU
EAN/GTIN:
     4016138940473
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Renkforce iCR6307ABU Barcode-Scanner Funk 1D LED Schwarz Hand-Scanner USB

Kabelloser 1D-Barcodescanner
Ergonomisch geformtes Gehäuse
Ideal für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bestands-Management u.a.
Schnelles und zuverlässiges Lesen mit bis zu 300 Scans pro Sekunde bei bis zu 600 mm Reichweite
Erkennt alle gängigen 1D-Barcodes inkl. UPC, EAN, GS1 DataBar und viele mehr
Lesebestätigung per LED und Signalton
Laden des integrierten Li-Ion-Akkus erfolgt komfortabel über beiliegendes Ladestation
Bis zu 20000 Scans möglich bei voll geladenem Akku
1 MB Pufferspeicher bei fehlender Funkverbindung für bis 65000 Barcodes (EAN 13)
Funkreichweite bis zu 100 m im Freifeld
Übertragung zum PC erfolgt über USB
Powered by Riotec

Leichtes, schnelles und flexibles Lesen aller gängigen 1D-Codes. Dank dem integrierten Speicher auch an Orten ohne Funkempfang ein zuverlässiger Helfer.

Kategorie: Barcode-Scanner
Typ: iCR6307ABU
Bauform: Hand-Scanner
Scan-Technologie: LED
Lesbare Code-Typen: 1D
Leseabstand (max.): 600 mm
Lesebestätigung: Akustisch + LED
Scanrate: 300 Scans/s
Übertragung: Funk
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Einsatzbereich: Handel (Retail) + Gesundheitswesen (Healthcare) + Industrie
Herstellerfarbe: Schwarz
Schnittstellen: USB
Breite: 90 mm
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 165 mm
Gewicht: 165 g
Produkt-Art: Barcode-Scanner
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: iCR6307ABU
EAN: 4016138940473
Lichtquelle: LED (610 - 640 nm)
Barcode Unterstützung: 1D:EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
Beste Auflösung: 3 mil
Akku-Ladezeit: 4-5 h

Lieferumfang:

Scanner, Ladestation mit USB-Kabel, Kurzanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Renkforce, iCR6307ABU, barcode 1d, LED Barcodescanner, Long Range Scanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,76*
€ 200,59*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 200,60*
Lager 1039
51
Frei Haus
ab € 215,26*
€ 246,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,59*
€ 282,732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,26*
€ 256,159
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.