Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components M01 Blindstück Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210491
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1272974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1272974
M01
TRU Components M01 Blindstück Silber 1St.

Kategorie: Blindstück
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Silber
Knopf-Ø: 18 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: M01
Produkt-Art: Blindstück
Hersteller-Nr.: 1272974
EAN: - - - - - -
Material: Aluminium
Einbautiefe: 14,5 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,23*
1 Tag
280
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.