Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14815210 Netz-Anschlusskabel offene Kabelenden - Netz-Stecker Gesamtpolzahl: 2 Weiß 1.00m 75St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adels-Contact
Adels-Contact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212186
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     A475112
EAN/GTIN:
     4028012120574
Suchbegriffe:
4028012120574
Adels-Contact
14815210
netzstecker
Adels-Contact 14815210 Netz-Anschlusskabel offene Kabelenden - Netz-Stecker Gesamtpolzahl: 2 Weiß 1.00m 75St.

Material (Details): PA 6.6
Schutzart: IP20 + IP40
Anschluss A: offene Kabelenden
Typ: 14815210
Herst.-Teilenr.: 14815210
Temperaturbereich: max +70 °C
Inhalt: 75 St.
Nennstrom: 16 A
Anschluss B: Netz-Stecker
Produkt-Art: Netz-Anschlusskabel
Ausführung: Anschlussleitung Stecker
Bauform: Stecker, gerade
Kabellänge: 1.00 m
Polzahl: 2
Kodierung: 1 (Netz)
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Herstellerfarbe: Weiß
Gesamtpolzahl: 2
Kategorie: Netz-Anschlusskabel
Adern: 2
Kontaktmaterial: Messing
Nennspannung: 250 V
Hersteller-Nr.: 14815210
EAN: 4028012120574
Abisolierlänge min: 7 mm
Abisolierlänge max: 7 mm
Abmantellänge: 22 mm
Aderquerschnitt: 1.5 mm²
Brandklasse: Eca
Drahtschutz: nein
Fehlsteckschutz: ja
IP Schutzart: IP20
IP Schutzart gesteckt: IP40
Isolierwerkstoff: PA 6.6
Leiterart flexibel: ja
Leiterart flexibel intern: nein
Leiterart flexibel extern: nein
Leiterart mehrdrähtig: nein
Leiterart mehrdrähtig intern: nein
Leiterart mehrdrähtig extern: nein
Leiterart starr: nein
Leiterart starr intern: nein
Leiterart starr extern: nein
Leitungstyp: H05VV-F
Mittendurchsteckschutz: nein
Verriegelung: ja

Lieferumfang:

75 Stück: 14815210 - AC 164 ALSS/215 100 weiß

Weitere Suchbegriffe: netzbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 5,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 453,26*
€ 539,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 450,61*
€ 536,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 421,79*
€ 501,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 409,43*
€ 487,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 380,55*
€ 452,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.