Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS2W Funk Bewegungsmelder Aufputz 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS2W
RS2W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212252
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1270202
EAN/GTIN:
     4016138935745
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss
RS2W Funk Bewegungsmelder Aufputz 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 150m

Empfangsbestätigung des Schaltsignales
Bis zu 150 m Reichweite
Einstellbare Einschaltdauer

Mit diesem Funk-Bewegungsschalter können Ihre Schalter des Funkschaltsystems RS2W automatisch gesteuert werden. Durch das flache Gehäuse und die Batterieversorgung kann er einfach montiert und flexibel genutzt werden.

Kategorie: Bewegungsmelder
Serie: RS2W
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Einsatzort: Innenbereich
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 3 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 1
Frequenz: 868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Montageart: Aufputz
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 28 mm
Gewicht: 57 g
Frequenz: 433 MHz
Anwendungsbereich: Sicherheit + Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art: Bewegungsmelder
Datenaustausch: bidirektional
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1270202
EAN: 4016138935745
Energieeffizienzklasse: n.rel.
PIR-Reichweite: bis zu 8 m
PIR-Erfassungswinkel: 140° (horizontal), 90° (vertikal)
Einschaltdauer: einstellbar, 6 s, 15 s, 1 min, 5 min
Schaltschwelle für Umgebungshelligkeit: einstellbar, 4 Stufen

Lieferumfang:

Funk-Bewegungsmelder · 2x AAA Micro-Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, renkforce bewegungsmelder, Renkforce, 1270202, #WorksWithMediolaSwitching
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 13,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,19*
€ 25,78*
€ 3,50*
ab € 33,05*
€ 45,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.