Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14815310 Netz-Anschlusskabel offene Kabelenden - Netz-Stecker Gesamtpolzahl: 2 + PE Weiß 1.00m 75St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adels-Contact
Adels-Contact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212631
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     A479602
EAN/GTIN:
     4028012117369
Suchbegriffe:
4028012117369
Adels-Contact
14815310
netzstecker
Adels-Contact 14815310 Netz-Anschlusskabel offene Kabelenden - Netz-Stecker Gesamtpolzahl: 2 + PE Weiß 1.00m 75St.

Material (Details): PA 6.6
Nennstrom: 16 A
Produkt-Art: Netz-Anschlusskabel
Anschluss B: Netz-Stecker
Ausführung: Anschlussleitung Stecker
Bauform: Stecker, gerade
Polzahl: 2
Kabellänge: 1.00 m
Kodierung: 1 (Netz)
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Herstellerfarbe: Weiß
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Kategorie: Netz-Anschlusskabel
Kontaktmaterial: Messing
Nennspannung: 250 V
Adern: 3
Typ: 14815310
Schutzart: IP20 + IP40
Anschluss A: offene Kabelenden
Herst.-Teilenr.: 14815310
Inhalt: 75 St.
Temperaturbereich: max +70 °C
Hersteller-Nr.: 14815310
EAN: 4028012117369
Abisolierlänge min: 7 mm
Abisolierlänge max: 7 mm
Abmantellänge: 26 mm
PE Abmantellänge: 29 mm
Aderquerschnitt: 1.5 mm²
Brandklasse: Eca
Drahtschutz: nein
Fehlsteckschutz: ja
IP Schutzart: IP20
IP Schutzart gesteckt: IP40
Isolierwerkstoff: PA 6.6
Leiterart flexibel: ja
Leiterart flexibel intern: nein
Leiterart flexibel extern: nein
Leiterart mehrdrähtig: nein
Leiterart mehrdrähtig intern: nein
Leiterart mehrdrähtig extern: nein
Leiterart starr: nein
Leiterart starr intern: nein
Leiterart starr extern: nein
Leitungstyp: H05VV-F
Mittendurchsteckschutz: nein
Verriegelung: ja

Lieferumfang:

75 Stück: 14815310 - AC 164 ALSS/315 100 weiß

Weitere Suchbegriffe: netzbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,14*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 6,14854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 488,17*
€ 580,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 461,14*
€ 548,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.