Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 54015063 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212855
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     54015063
EAN/GTIN:
     9003399211935
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Motorschutzschalter
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
PCE 54015063 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.

Einstellbereich 4.0-6.3A
IP44

CEE-Motorschutzstecker PKZM0 mit Drehknebelbetätigung.

Kategorie: CEE Motorschutzstecker
Besonderheiten: Drehknebelbetätigung
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Kabelverschraubung M25
Anschluss B: CEE-Motorschutzstecker
Einstell-Bereich: 4,0 - 6,3 A
Adern: 5
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Rot + Grau
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Motorschutzstecker
Hersteller-Nr.: 54015063
EAN: 9003399211935
ohne Bügel

Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker pce, motorschutzstecker, 9003399211935, PCE, 54015063, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,32*
€ 172,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,85*
€ 172,58*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 211,67*
€ 259,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.