Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Twist 0622v CEE Stecker 16A 2polig 24V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910213108
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0622v
EAN/GTIN:
     9003399054440
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
cee stecker
PCE Twist 0622v CEE Stecker 16A 2polig 24V 1St.

IP67

CEE-Kleinspannungs-Stecker mit Schraubklemmen undvernickelten Kontakten.

Kategorie: CEE Stecker
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Stecker
Adern: 2
Ausführung: Schraubenklemmen
Schutzart: IP67
Herstellerfarbe: Lila + Grau
Produkt-Art: CEE Stecker
Farbe: violett + grau
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0622v
EAN: 9003399054440

Weitere Suchbegriffe: 9003399054440, PCE, 0622v, Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 18,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,20*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,65*
€ 33,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.