Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 035322 Kabeldose M12 Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910214427
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A502212
EAN/GTIN:
     4050143003037
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Pepperl+Fuchs 035322 Kabeldose M12 Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 5 1St.

Kategorie: Kabeldose
Bauform: Buchse, gerade
Anschlussseite A: M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B: Kabel, offenes Ende
Polzahl: 5
Kabellänge: 2.00 m
Nennspannung: 48 + 60 V/DC
Nennstrom: 4 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt (max.): 0.34 mm²
Anschluss: Buchse
Herstellerfarbe: Grau
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12
Kabelfarbe: Grau
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Au
max. Querschnitt: 0.34 mm²
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: V15-G-2M-PVC
Produkt-Art: Kabeldose
Herst.-Teilenr.: 035322
Farbe: grau
Temperaturbereich: -40 - +90 °C
Hersteller-Nr.: 035322
EAN: 4050143003037
Durchgangswiderstand: < 5 m?
Kontaktelemente: gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser: 1 mm
Griffkörper: TPU, schwarz
Kabelmaterial: PVC
Kabel Manteldurchmesser: Ø 4.8 mm
Kabel Biegeradius: > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Kabel Leiteraufbau: 19 x 0.1

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 11,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 11,87*
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 11,96*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,11*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.