Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 129952 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 5.00m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910214914
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A506602
EAN/GTIN:
     4050143013944
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Pepperl+Fuchs 129952 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 5.00m Polzahl: 3 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gerade
Anschlussseite A: M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 3
Kabellänge: 5.00 m
Nennspannung: 300 V/DC
Nennstrom: 4 A
Anschluss: Buchse + Stecker
Herstellerfarbe: Grau
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12
Kabelfarbe: Grau
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Au
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 129952
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Typ: V11-G-5M-PUR-V11-G
Temperaturbereich: -25 - +100 °C
Hersteller-Nr.: 129952
EAN: 4050143013944
Durchgangswiderstand: < 5 m?
Kontaktelemente: gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser: 1 mm
Griffkörper: TPU, schwarz
Kabelmaterial: PUR
Kabel Adern: 3 x 0.34 mm²
Kabel Manteldurchmesser: Ø 4.8 mm
Kabel Biegeradius: > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Ka

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,70*
€ 23,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,80*
€ 23,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,87*
€ 23,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,59*
€ 23,84*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 48,48*
€ 61,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.