Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 129951 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 3.00m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910214926
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A506662
EAN/GTIN:
     4050143013937
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Pepperl+Fuchs 129951 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 3.00m Polzahl: 3 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gerade
Anschlussseite A: M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 3
Kabellänge: 3.00 m
Nennspannung: 300 V/DC
Nennstrom: 4 A
Anschluss: Buchse + Stecker
Herstellerfarbe: Grau
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12
Kabelfarbe: Grau
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Au
Schutzart: IP67 + IP68 + IP69K
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 129951
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Typ: V11-G-3M-PUR-V11-G
Temperaturbereich: -25 - +100 °C
Hersteller-Nr.: 129951
EAN: 4050143013937
Durchgangswiderstand: < 5 m?
Kontaktelemente: gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser: 1 mm
Griffkörper: TPU, schwarz
Kabelmaterial: PUR
Kabel Adern: 3 x 0.34 mm²
Kabel Manteldurchmesser: Ø 4.8 mm
Kabel Biegeradius: > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Ka

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,05*
€ 21,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 21,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,26*
€ 21,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,95*
€ 22,01*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,67*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.