Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 123355 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12, M8 Stecker, gerade, Buchse, gerade 10.00cm Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910214952
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A506772
EAN/GTIN:
     4050143012305
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Pepperl+Fuchs 123355 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12, M8 Stecker, gerade, Buchse, gerade 10.00cm Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gerade
Anschlussseite A: M8-Buchse, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 4
Kabellänge: 10.00 cm
Nennspannung: 30 V DC/AC
Nennstrom: 3 A
Anschluss: Buchse + Stecker
Herstellerfarbe: Grau
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 + M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12
Kabelfarbe: Grau
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Au
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Herst.-Teilenr.: 123355
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Typ: V31-GM-0,1M-PUR-V1-G
Temperaturbereich: -40 - +90 °C
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 123355
EAN: 4050143012305
Durchgangswiderstand: < 5 m?
Kontaktelemente: gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser: 1 mm
Griffkörper: TPU, schwarz
Kabelmaterial: PUR
Kabel Adern: 4 x 0.25 mm²
Kabel Manteldurchmesser: Ø 4.3 mm
Kabel Biegeradius: > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt, 8

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,47*
€ 19,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 19,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,65*
€ 19,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 19,74*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,68*
€ 50,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.