Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CIH29915 Sicherheits-Messleitungs-Set [Stecker 4 mm - Prüfspitze] 1.50 m Blau, Grün, Braun 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910215010
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH29915
EAN/GTIN:
     4016138924435
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitze 1000v
prüfspitze grün
Cliff CIH29915 Sicherheits-Messleitungs-Set [Stecker 4 mm - Prüfspitze] 1.50 m Blau, Grün, Braun 1 St.

CAT III 1000 V

Sicherheits-Messleitungs-Set mit abgewinkelten Laborsteckern und abnehmbaren CAT III-Schutzkappen.

Herstellerfarbe: Blau + Grün + Braun
Nennstrom: 10 A
Farbe: blau + grün + braun
Kabellänge: 1.50 m
Nennspannung: 1000 V
Material: Silikon
Anschluss A: Stecker 4 mm
Stecker-Besonderheiten: berührungssicher + abgewinkelt + starr
Anschluss B: Prüfspitze
Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitungs-Set
Messkategorie: CAT III 1000 V
Typ: CIH29915
Hersteller-Nr.: CIH29915
EAN: 4016138924435

Weitere Suchbegriffe: prüfspitze 10a, Cliff, CIH29915, bananenkabel, messchnur, messkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 45,68*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,85*
€ 45,70*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 72,85*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 136,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CIH29910
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.