Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2903591 SCK-M-U-1500V Stringüberwachungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218005
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     A531002
EAN/GTIN:
     4046356752398
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
phoenix contact überwachungsrelais
überwachungsrelais
Phoenix Contact 2903591 SCK-M-U-1500V Stringüberwachungsmodul

SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 1 x Spannungsmessung bis 1500 V DC, 1 x Analogausgang (2...10 V)

Produkt-Art: Stringüberwachungsmodul
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stringüberwachungsmodul
Ausführung: Anschlussart: Schraubanschluss
Breite: 22.5 mm
Höhe: 102 mm
Länge (Tiefe): 128.5 mm
Hersteller-Nr.: 2903591
EAN: 4046356752398
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C - +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -40 °C - +85 °C
Max. Einsatzhöhe: < 2000 m
Benennung Ausgang: Analoger Ausgang
Ausgangssignal Spannung: 2 V/DC - 10 V/DC
Eigenstromaufnahme: 8 mA (typisch), 65 mA (maximal)
Leiterquerschnitt starr: 0.2 mm² - 2.5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel: 0.2 mm² - 2.5 mm²
Leiterquerschnitt AWG: 24 - 12
Anzugsdrehmoment: 0.5 Nm - 0.6 Nm

Weitere Suchbegriffe: 4046356752398, Phoenix Contact, 2903591, SCK-M-U-1500V, Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,96*
€ 145,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,51*
€ 150,94*
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 151,45*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,16*
€ 154,81*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,40*
€ 389,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.