Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-ast ER1060-40 Rohrmotor 60mm 90kg 198W 40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-ast
E-ast
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219295
Hersteller:
     heicko Schraubenvertrieb
Herst.-Nr.:
     A548921
EAN/GTIN:
     4250401705868
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor 40nm
E-ast ER1060-40 Rohrmotor 60mm 90kg 198W 40 Nm

Mechanisch einstellbare Endlagen

Kraftvoller und leiselaufender Rollladenmotor.

Mit Adapter für 60er 8-Kantwelle · Mechanische Endpunkteinstellung.

Kategorie: Rohrmotor
Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm
Motor-Leistung: 198 W
Drehzahl: 15 U/min
Zugkraft (max.): 90 kg
Endabschaltung: mechanisch
Max. Stromaufnahme: 0.9 A
Hinderniserkennung: Nein
Betriebsspannung: 230 V/AC
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Länge (Tiefe): 522 mm
Drehmoment: 40 Nm
Zuleitungslänge: 2 m
Stromaufnahme: 0.86 A
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Rohrmotor
Hersteller-Nr.: ER1060-40
EAN: 4250401705868
Schutzart: IP44

Lieferumfang:

Rollladenmotor · Mitnehmer für Wickelwalze · Mitnehmer für Endlagenring · Antriebslager · Sicherungsclip · Federsplint · Einstellwerkzeug · Montage-Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, 4250401705868, e-ast, ER1060-40, Fensterantrieb, rolladenmotor, rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,27*
€ 46,84*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 46,85*
Lager 1039
55
€ 6,99*
ab € 71,30*
€ 92,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.