Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-ast ER1060-30 Rohrmotor 60mm 68kg 191W 30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-ast
E-ast
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219297
Hersteller:
     heicko Schraubenvertrieb
Herst.-Nr.:
     ER1060-30
EAN/GTIN:
     4250401785983
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor
E-ast ER1060-30 Rohrmotor 60mm 68kg 191W 30 Nm

Mechanisch einstellbare Endlagen

Kraftvoller und leiselaufender Rollladenmotor.

Mit Adapter für 60er 8-Kantwelle · Mechanische Endpunkteinstellung.

Kategorie: Rohrmotor
Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm
Motor-Leistung: 191 W
Drehzahl: 15 U/min
Zugkraft (max.): 68 kg
Endabschaltung: mechanisch
Max. Stromaufnahme: 0.92 A
Hinderniserkennung: Nein
Betriebsspannung: 230 V/AC
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Zuleitungslänge: 2 m
Drehmoment: 30 Nm
Länge (Tiefe): 522 mm
Stromaufnahme: 0.83 A
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Rohrmotor
Hersteller-Nr.: ER1060-30
EAN: 4250401785983
Schutzart: IP44

Lieferumfang:

Rollladenmotor · Mitnehmer für Wickelwalze · Mitnehmer für Endlagenring · Antriebslager · Sicherungsclip · Federsplint · Einstellwerkzeug · Montage-Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4250401785983, e-ast, ER1060-30, Fensterantrieb, rolladenmotor, rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 43,90*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 43,91*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 58,61*
€ 76,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heicko
HR120035A
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.