Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 10514 SmartHome Rohrmotor Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schellenberg
Schellenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910220378
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     10514
EAN/GTIN:
     4003971105145
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
Schellenberg 10514 SmartHome Rohrmotor Einbau

Lange Lebensdauer, ideal für's Eigenheim
Komfortable Funk-Steuerung
Direkte Kraftübertragung an der Achtkantwelle

Der leistungsstarke Schellenberg PREMIUM Funk-Rohrmotor ist passend für das Rollladensystem MINI mit einer Achtkantwelle von 40 mm Ø. Mit einem Drehmoment von 6 Nm erreicht dieser Rohrmotor eine maximale Zuglast von 15 kg und ist damit geeignet, einen Kunststoffrollladen von bis zu 4,0 m² zu betreiben. Aufgrund der Funksteuerung wird der Montageaufwand und die Verkabelung erheblich reduziert.
Die Schellenberg Funk-Rohrmotoren PREMIUM sind leistungsstark, zuverlässig, verschleißarm und wartungsfrei. Sie verfügen über einen integrierten Funkempfänger und lassen sich daher komfortabel per Handsender, Funk-Zeitschaltuhr und sogar per App steuern. Sie haben die Wahl, mit welchen Funk-Bedienelementen Sie Ihre Rollläden steuern möchten.
Zuverlässige und laufruhige Funk-Rohrmotoren
Die Einstellung der Endlagen erfolgt komfortabel per Funk-Bedienelement. Durch die bebilderte Montageanleitung gestaltet sich der Einbau einfach. Der Rohrmotor wird in die Rollladenwelle eingeschoben und überträgt seine Kraft somit direkt in der Achtkantwelle, was eine effektive und verschleißarme Funktion des Rollladenantriebs sicherstellt. Dank der Funksteuerung entfällt eine aufwändige Verkabelung zum Bedienelement. Die funkfähigen Rollladenmotoren von Schellenberg benötigen zur Montage lediglich ein Netzkabel zum Motor. Die erforderliche Netzspannung entspricht der Norm von 230 V und 50 Hz.
Komfortable Steuermöglichkeiten
Die Schellenberg Funk-Rohrmotoren PREMIUM bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten der komfortablen Rollladensteuerung:
- Per Schellenberg Handsender wie mit einer Fernbedienung
- Per Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr für automatische Öffnungs- & Schließzeiten zur Simulation von Anwesenheit
- Per Smartphone und Tablet genießen Sie maximalen Komfort: Die Steuerung funktioniert zu Hause und von unterwegs aus sowie per Zeitautomatik und in automatisierten Aktionen mit weiteren Smart Home Produkten. Sie benötigen dafür die Schellenberg Smart Home-Zentrale SH1.
Sie können selbst wählen, mit welchen Bedienelementen Sie Ihre Rollläden öffnen und schließen möchten. Soll die Steuerung wie mit einer Fernbedienung funktionieren? Oder möchten Sie, dass sich Ihre Rollläden zu bestimmten Uhrzeiten automatisch öffnen bzw. schließen? Oder soll die Rollladensteuerung auf die Steuerung anderer Bereiche in Ihrem Zuhause abgestimmt sein? Sollen die Rollläden einzeln oder in Gruppen geöffnet bzw. geschlossen werden? Alles ist möglich und lässt sich exakt auf Ihre individuellen Komfortbedürfnisse abstimmen. Aus diesem Grund ist kein Bedienelement im Lieferumfang enthalten.
Mehr als nur ein Funk-Produkt, Ihr Einstieg in smartes Wohnen
Die Schellenberg Funk-Rohrmotoren PREMIUM lassen sich leicht in das Schellenberg Smart Home System einbinden und dann bequem per App steuern.
Für die Steuerung per App binden Sie die Funk-Rohrmotoren über die Smart Home-Zentrale SH1 in das Schellenberg Smart Home System ein. Das ist ganz leicht und Sie genießen maximalen Komfort. Sie können Ihre Rollläden zu Hause und von unterwegs aus regulieren, Rollläden per Zeitautomatik steuern sowie die Rohrmotoren in automatisierte Aktionen mit weiteren Smart Home Produkten handeln lassen. Besonderen Komfort und eine sehr gute Anwesenheitssimulation erhalten Sie, wenn die Rollladensteuerung mit anderen smarten Komponenten kombiniert wird. Dann geht zum Beispiel das Licht an, wenn ein Rollladen abends herunterfährt oder alle smarten Rollläden fahren herab, sobald der Schellenberg Funk-Sicherheits-Alarmgriff * einen Einbruchversuch registriert. Dafür benötigen Sie die Schellenberg Smart Home-Zentrale SH1.
Die Funk-Rohrmotoren Premium sind „Ready for Smart Friends“ und können in das Smart Friends System eingebunden werden. Sie benötigen dafür die Smart Friends Box. Sogar die Steuerung per Sprachbefehl ist möglich. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Amazon Echo Produkt sowie das Smart Friends System mit aktivierter Remote Home-Funktion. Das Besondere dabei: Sie können für jedes Smart Friends Gerät individuell festlegen, ob es per Sprachbefehl steuerbar sein soll.

Funk-Rohrmotor zur Steuerung von Rollläden System Mini · Verschleißarm, laufruhig und wartungsfrei · Montagefertig mit Leiselauf-Wandlager und Adapter · Max. 4,0 m² Kunststoffrolladen · Drehmoment 6 Nm · Montagefertig mit Adapter-Set und Leiselauf-Wandlager (höhenverstellbar) · Zuverlässige elektronische Endlageneinstellung · Maximaler Komfort per Funksteuerung · Reduzierter Aufwand für Montage und Verkabelung · Extrem laufruhiger Motor · Datenerhalt bei Stromausfall · TÜV-geprüfte Qualität und Sicherheit.

Kategorie: Rohrmotor
Serie: Schellenberg SmartHome
Cloud-Anbindung: Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Schutzart: IP44
Betriebsspannung: 230 V
Stromversorgung: netzbetrieben
Betriebsspannung: 230 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 868 MHz
Montageart: Einbau
Produkt-Art: Rohrmotor
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Frequenz: 868 MHz
Basisstation: Erforderlich
Stromaufnahme: 0.43 A
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 10514
EAN: 4003971105145
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Zugkraft: 15 kg
Stromaufnahme: 0,43 A
Rollladenwelle-Ø: 40 mm
Leistung Motor/Drehmoment: 6 Nm
Länge Anschlussleitung: 2 m
Hinderniserkennung: nein
Endabschaltung: elektronisch
Drehzahl: 14 U/Min.
Rollladenwelle-Ø: 40 mm
Einbaumaß Rohrmotor: 535 mm Länge.

Lieferumfang:

Rohrmotor · Adapter-Set · Wandlager · Einstellwerkzeug · Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: rohrmotor schellenberg, smarthome rohrmotor, rolladenmotor 6 nm, 4003971105145, Schellenberg, 10514, Smarthome 6Mi, Premium, Alfred Schellenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 196,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 197,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.