Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Salita Espressomaschine mit Siebträger Schwarz 1400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graef
Graef
Artikel-Nr.:
     1039H-940910220595
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     ES402EU
EAN/GTIN:
     4001627018382
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
graef espressoautomat
espressoautomat
Graef Salita Espressomaschine mit Siebträger Schwarz 1400W

Schmale Bauweise im Graef Family Look (14 cm breit)
1,25 l herausnehmbarer Wassertank
Schnell aufheizender Thermoblock, ca. 35 Sekunden
Siebträger mit 52 mm Durchmesser und 2 Ausläufen
Vorbrühfunktion (Pre-Infusion)

Großartig im Kleinformat - Graefs Espressomaschine salita sorgt auch in der kleinsten Küche stets für den perfekten Espresso und genügend Milchschaum. Macht ordentlich Dampf – Die salita besitzt eine extralange Dampfdüse mit Pannarelloaufsatz für schnell verfügbaren, cremig luftigen Milchschaum, auch bei größeren Milchkännchen. Um 360 Grad schwenkbar, ist sie obendrein leicht zu handhaben. Der schnell aufheizende Thermoblock bringt das Wasser rasch auf die richtige Temperatur, und die 15-Bar-Pumpe sorgt genau für den richtigen Espresso-Druck. Dank ihrer schmalen Bauweise mit nur 14 cm Breite findet die salita selbst in der kleinsten Küche Platz. Dank des Crema-Siebträgers und der beiden doppelwandigen Siebeinsätze für 1 & 2 Tassen gelingt auch dem Einsteiger ein wohlschmeckender Espresso. Der zentrale Drehschalter für Kaffee- bzw. Dampf- und Heißwasserbezug vereinfacht die Bedienung enorm. Nach dem manuellen Espressobezug ist der Dampf zum Aufschäumen der Milch sehr schnell verfügbar. Die passive Warmhalteplatte für die Tassen ist ebenso praktisch wie der 1,25 Liter fassende Wassertank und die Abtropfschale, die beide herausnehmbar sind. Als Zubehör werden ein Kaffeelöffel mit integriertem Tamper und doppelwandige Siebe, die das Kaffeepulver für eine oder zwei Tassen Espresso aufnehmen, mitgeliefert.

Schmale Bauweise im Graef Family Look (14 cm breit)
Platzsparende Abmessungen: für jede Küche geeignet
Hochwertiges schwarzes Kunststoffgehäuse mit Edelstahlband
1,25 l herausnehmbarer Wassertank
15 bar Pumpe
1.400 W Leistung
Schnell aufheizender Thermoblock, ca. 35 Sekunden
Temperaturkontrolle
Manueller Espressobezug
einfache Handhabung und Bedienung per Drehschalter
Siebträger mit 52 mm Durchmesser und 2 Ausläufen
Vorbrühfunktion (Pre-Infusion)
Dampf zum Aufschäumen sofort verfügbar
Extra lange Dampflanze 360 ° schwenkbar
Heißwasserfunktion
Entkalkungshinweis
Herausnehmbare Abtropfschale
passive Warmhalteplatte aus Edelstahl

Kapazität Wassertank: 1.25 l
Pumpendruck: 15 bar
Dampfdüse: Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 285 mm
Höhe: 285 mm
Farbe: schwarz
Breite: 140 mm
Gewicht: 3.46 kg
Kategorie: Espressomaschine mit Siebträger
Zwei-Tassen-Betrieb: Ja
Produkt-Art: Espressomaschine mit Siebträger
Leistung (Details): 1400 W
Hersteller-Nr.: ES402EU
EAN: 4001627018382

Lieferumfang:

Siebträgermaschine
Kaffeelöffel mit integriertem Tamper
Doppelwandiger Siebeinsatz für 1 Tasse
Doppelwandiger Siebeinsatz für 2 Tassen
Siebträger
Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Graef, ES402EU, Salita
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 8,00*
ab € 59,95*
€ 75,09*
4
Frei Haus
ab € 138,3325*
€ 167,9725*
4
Frei Haus
ab € 142,015*
€ 171,705*
1
Frei Haus
ab € 162,03*
€ 196,79*
Lager 1039
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 346,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.