Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Moby Blue S 07 Monoblock-Klimagerät EEK: A (A+++ - D) 2.0kW 18m³ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt
Blaupunkt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910220688
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     A563632
EAN/GTIN:
     5903246542394
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte blaupunkt
Blaupunkt Moby Blue S 07 Monoblock-Klimagerät EEK: A (A+++ - D) 2.0kW 18m³ Weiß

Kühlen, Ventilator, Entfeuchten
Inkl. USB-Ladeport
FOGGING technology

Moby Blue S 07 (MBS07E) ist eine kompakte, leistungsstarke mobile Klimaanlage für vielfältige und untypische Anwendungen. Sie kühlt schnell und effzient ab. Eine robuste und beständige Konstruktion. Komfortable Gleitrollen ermöglichen eine große Mobilität. Praktische Form des Quaders - ergonomisch und nützlich. Erhöhung des EER Wertes bis zu 15 % dank der Technologie des zerstäubten Dunstes
(FOGGING technology). Leiser Betrieb. Enormer Komfort beim Einsatz. Gerät hat folgende 3 Funktionen: Kühlen, Ventilator, Entfeuchten inkl. USB-Ladeport.

Kategorie: Monoblock-Klimagerät
Betriebsspannung: 230 V
Geeignet für Räume bis max.: 18 m³
Kühlleistung: 7000 BTU/h
Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.6 l/h
Luftdurchsatz: 225 m³/h
Geräusch-Entwicklung: 64 dB
Besonderheiten: inkl. Abluft-Anschluss + inkl. Fernbedienung + Timer
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 24.5 kg
Jahreszeitbedingte Leistungszahl (SEER) im Kühlbetrieb: 2.6
Energieeffizienzklasse: A
Kühlleistung (W / BTU/h): 2.0 kW (7000 BTU/h)
Kühlleistung: 2.0 kW
Breite: 320 mm
Energieeffizienzklasse COP (Heizen): n.rel
Energieeffizienzklasse EER (Kühlen): n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter): n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel): n.rel
Produkt-Art: Monoblock-Klimagerät
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer): n.rel
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen): A (A+++ - D)
GWP (kg CO2 eq.): 3
Kältemittelfüllung: 0.170 kg
stündlicher Energieverbrauch (Kühlen): 0.8 kWh
Temperatureinstellung: 18 bis 32 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert: 32 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert: 18 °C
Farbe: weiß
Kältemitteltyp: R290
Länge (Tiefe): 320 mm
Höhe: 670 mm
Heizleistung: 0 W
Hersteller-Nr.: BAC-PO-0007-E06M
EAN: 5903246542394
Hersteller: Blaupunkt
Modell: BAC-PO-0007-E06M (Moby Blue S 07)
Kältemitteltyp: R290
Jahreszeitbedingte Leistungszahl (SEER) im Kühlbetrieb: 2.6
Energieeffizienzklasse (Kühlen): A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse: A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse (Heizen, Heizperiode mittel): n.rel
Energieeffizienzklasse (Heizen, Heizperiode wärmer): n.rel
Energieeffizienzklasse (Heizen, Heizperiode kälter): n.rel
Leistungsvermögen Heizperiode mittel: N/A
Leistungsvermögen Heizperiode wärmer: N/A
Energieeffizienzklasse (Kühlen): n.rel
Geräusch-Entwicklung: 64 dB
Energieeffizienzklasse (Heizen): n.rel
Kühlleistung: 2.0 kW
Heizleistung: 0 W
Ersatzheizleistung (Heizperiode wärmer): N/A
Leistungsvermögen Heizperiode kälter: N/A
Ersatzheizleistung (Heizperiode kälter): N/A
Ersatzheizleistung (Heizperiode mittel): N/A
Ausgangsrohr-Ø: 130 mm
Ausgangsrohr-Länge: 1500 mm

Lieferumfang:

KLimagerät + Abluftschlauch + Schlaucheinlass + Schlauchauslass + Fensterschieber-Satz + Fernbedienung + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, Blaupunkt, BAC-PO-0007-E06M, Moby Blue S 07, Klimageräte, Monoblock, Monoblock-Klimageräte, A0-34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,93*
€ 1.048,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,75*
€ 1.035,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,94*
€ 978,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,12*
€ 937,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,69*
€ 880,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.