Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Schellenberg 53203 Abdeckplatte Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910220730
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     A564061
EAN/GTIN:
     4003971532033
Suchbegriffe:
4003971532033
Schellenberg
53203
STANDARD
3er Pack Schellenberg 53203 Abdeckplatte Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi

Abdeckplatte STANDARD, Maxi, 135 mm

Die Schellenberg Abdeckplatte STANDARD MAXI (23 mm) eignet sich zur formschönen Abdeckung von Einlasswicklern mit 135 mm Lochabstand. Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben und Abdeckkappen.
Tipp: Gurtwickler, Abdeckplatten und Mauerkasten sind das mechanische Kernstück eines Rollladens. Sie unterscheiden sich durch die Lochabstände. Achten Sie daher beim Kauf immer auf die gleichen Lochabstände.

System Maxi · Abdeckplatte STANDARD · Lochabstand135 mm.

Kategorie: Abdeckplatte
Passend für: Schellenberg Maxi
Gurt-Breite: 23 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 35 g
Breite: 56 mm
Höhe: 9 mm
Länge (Tiefe): 179 mm
Produkt-Art: Abdeckplatte
Farbe: weiß
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Hersteller-Nr.: 53203
EAN: 4003971532033

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,30*
ab € 1,09*
€ 1,81*
5 Tage
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,89*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,64334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.