| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910221191 Herst.-Nr.: 1220977 EAN/GTIN: 4016138921366 |
| |
|
| | |
| Basetech 1220977 Universal Schleif-/Trenn-/Polierset 100tlg. Schaft-Ø 3.2mm 1St. Die ideale Ergänzung zu Ihrer Minibohrmaschine Für alle Trenn-, Schleif- und Polierarbeiten Kategorie: Trenn-Schleif-Polier-Set Schaft-Ø: 3.2 mm Hersteller-Nr.: 1220977 EAN: 4016138921366 Lieferumfang: 28 Trennscheiben Rot Ø 24 mm · 10 Trennscheiben Fiberglas Ø 32 mm · 11 unterschiedliche Schleifköpfe · 10 Schleiftrommeln Ø 12,5 mm (1/2") · 10 Schleiftrommeln Ø 6,3 mm (1/4") · 6 unterschiedliche Fräsköpfe · 5 Filzscheiben Ø 25 mm · 5 Filzscheiben Ø 13 mm · 4 Filzkegel Ø 10 mm · 2 Aufnahmestifte für Schleiftrommeln 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · 1 Aufnahmestift für Trennscheiben · Aufnahmestift für Filzaufsätze · Edelstahl-Topfbürste · Edelstahl-Axialbürste · Edelstahl-Radialbürste · Axialbürste · Radialbürste · Topfbürste · Polierpaste · Stabile Holzkassette.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, 1220977, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör, Schleifkopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,02* | € 14,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,87* | € 14,60* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,70* | € 31,04* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,85* | € 34,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|