Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen MRS25/10K Metallschicht-Widerstand 10k? axial bedrahtet 0207 0.6W 1% 5000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thomsen
Thomsen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910222127
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     MRS25/10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Thomsen MRS25/10K Metallschicht-Widerstand 10k? axial bedrahtet 0207 0.6W 1% 5000St.

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 10 k?
Belastbarkeit: 0.6 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Industrieverpackung: Ja
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: MRS25/10K
Verpackungsart (Detail): Ammopack
Inhalt: 5000 St.
Hersteller-Nr.: MRS25/10K
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Thomsen, MRS25/10K, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 92,14*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 174,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,33*
€ 207,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,49*
€ 206,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,63*
€ 193,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,13*
€ 178,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,58*
€ 166,10
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.