Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basi 6500-0022 Türkette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basi
Basi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223388
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6500-0022
EAN/GTIN:
     4026434141467
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
basi türketten
türketten
Basi 6500-0022 Türkette Edelstahl

Türkette für Wohneingangstüren / Haustüren
Als Zusatzsicherung neben dem Türschloss
Kettenlänge: 175 mm, einfache Montage an der Türe
Kettenhalterung zur Befestigung an der Wand
Material: Gehärtete Kettenglieder

Türkette als Zusatzsicherung an Ihrer Haustüre / Wohnungstüre. Die Türkette zeichnet sich durch eine einfach Montage aus. Zudem gibt Sie Ihnen eine erhöhte Sicherheit in den eigenen 4 Wänden. Die Kettenglieder bestehen aus gehärteten Metall. Die Kettenlänge beträgt 175 mm.

Kategorie: Türkette
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 175 mm
Herstellerfarbe: Edelstahl
Produkt-Art: Türkette
Hersteller-Nr.: 6500-0022
EAN: 4026434141467

Weitere Suchbegriffe: Basi, 6500-0022, TK 22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 8,33*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,44*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 29,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6500-0011
ab € 21,52*
Sonstiges
BASI
6500-0020
ab € 8,75*
Sonstiges
BASI
6500-0021
ab € 5,86*
Sonstiges
BASI
6500-0025
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.