Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 2064.68 Lötöse Kontaktoberfläche verzinnt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223487
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     2064.68
EAN/GTIN:
     4016138922394
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
2064.68
Vogt Verbindungstechnik 2064.68 Lötöse Kontaktoberfläche verzinnt 100St.

Inhalt 100 St.

Anschluss: Schrauben
Kontaktmaterial: Messing
Montageloch: 5.3 mm
Breite: 10 mm
Typ: 2064.68
Länge (Tiefe): 12 mm
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kategorie: Lötöse
Produkt-Art: Lötöse
Inhalt: 100 St.
Herst.-Teilenr.: 2064.68
Hersteller-Nr.: 2064.68
EAN: 4016138922394

Lieferumfang:

100 St.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 9,01*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,03*
Lager 1039
81
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.