Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex AU9051.3003 Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1022mm Rubin-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuflex
Manuflex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224350
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     A595782
EAN/GTIN:
     4045916133684
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Hub-Arbeitstisch
Lift-Arbeitstisch
Manuflex AU9051.3003 Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1022mm Rubin-Rot

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo K mit Handkurbel in Rubinrot RAL 3003, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck , egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs . Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für einen häufigen, ständigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung. Die Handkurbel ist abklappbar, somit besteht keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden. Der Arbeitstisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Auf Anfrage ist der UNIVERSAL Ergo K auch als Anbauwerkbank, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.

Farbe: rot
Herstellerfarbe: Rubin-Rot
Hersteller-Nr.: AU9051.3003
EAN: 4045916133684

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.245,16*
€ 1.420,62*
Frei Haus
ab € 1.517,97*
€ 1.709,75*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.130,27*
€ 2.322,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,05*
€ 2.763,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,30*
€ 2.707,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,79*
€ 2.596,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,62*
€ 2.559,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,27*
€ 2.535,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.