Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex ZB4662.5007 Gehäuse-Unterbau Stationär, Nutzhöhe 300mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuflex
Manuflex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224457
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     A596812
EAN/GTIN:
     4045916098471
Suchbegriffe:
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
unterbauschrank arbeitstisch
Manuflex ZB4662.5007 Gehäuse-Unterbau Stationär, Nutzhöhe 300mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 800mm

Kompletter Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz , mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Belastbar ist das Gehäuse für alle UNIVERSAL Arbeitstische bis 200 kg (Ergo = 100 kg). Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse ist an Stationären UNIVERSAL Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 1 x 50 , 1 x 100 , 1 x 150 mm. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Bei UNIVERSAL Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.

Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: ZB4662.5007
EAN: 4045916098471
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: 4045916098471, Manuflex, ZB4662.5007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 452,44*
€ 531,14*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,82*
€ 807,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,30*
€ 960,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,11*
€ 956,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,42*
€ 934,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,77*
€ 900,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,82*
€ 832,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.