| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910224801 Herst.-Nr.: NI-ROCS-09-R3 EAN/GTIN: 0094664048263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITE Ize Tasche RunOff Gr.S Schwarz NI-ROCS-09-R3 Staubdicht und wasserdicht TRU Zip-Reißverschluss Langlebige TPU-Konstruktion mit HF-Schweißnähten Der RunOff Waterproof Packing Cube ist, wie der Name schon sagt, eine wasserdichte Aufbewahrungstasche, die für Schwimmausrüstung, Sportausrüstung, Mobiltelefon usw. geeignet ist. Der RunOff ist mit dem sogenannten TRU-Reißverschluss ausgestattet. Der RunOff besteht aus TPU, einer Kombination aus Hartplastik und Silikon. Es kombiniert die guten Eigenschaften beider Materialien, macht TPU flexibel, behält aber seine Form, kann nicht brechen, zieht keinen Staub an und kratzt nicht. Staubdicht und wasserdicht nach IP67 Langlebige TPU-Konstruktion mit HF-Schweißnähten für ultimative Zuverlässigkeit Wasserdichter TRU Zip-Reißverschluss Schützt gegen Wasser, Staub und Sand Kategorie: Tasche Gewicht: 48 g Produkt-Art: Tasche Herstellerfarbe: Schwarz Material: TPU Hersteller-Nr.: NI-ROCS-09-R3 EAN: 0094664048263 Innenabmaße: 175 x 126 x 80 mm Lieferumfang: RunOff Tasche · Anleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 35,64* | € 49,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 76,53* | € 97,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|