Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalms 83500110 Künstlicher Weihnachtsbaum Tanne Grün mit Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalms
Europalms
Artikel-Nr.:
     1039H-940910226756
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     A619741
EAN/GTIN:
     4026397385069
Suchbegriffe:
4026397385069
Europalms
83500110
Weihnachtsbeleuchtung
Europalms 83500110 Künstlicher Weihnachtsbaum Tanne Grün mit Ständer

2740 Spitzen
Flammenhemmend
Inkl. Ständer

Klassischer Tannenbaum voluminös und leicht in Form zu Zupfen

Herstellerfarbe: Grün
Höhe: 300 cm
Stromversorgung: nicht erforderlich
Motiv: Tanne
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Ständer
Produkt-Art: Künstlicher Weihnachtsbaum
Einsatzbereich: Außen
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 83500110
EAN: 4026397385069
Modell: 83500110
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller: Europalms

Lieferumfang:

Weihnachtsbaum · Ständer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: LED-Beleuchtung, Christmas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.