Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1mW DG650-1-5(7x14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picotronic
Picotronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910226895
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107388
EAN/GTIN:
     4260129047935
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1mW DG650-1-5(7x14)

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Kategorie: Lasermodul
Typ: DG650-1-5(7x14)
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 650 nm
Laser-Klasse: 2
Strahldivergenz: 0.8 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Betriebsspannung: 5 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Material: Messing
Temperaturbereich: -20 - 50 °C
Gewicht: 1.6 g
Produkt-Art: Lasermodul
Länge (Tiefe): 14 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 50 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7 mm
Leistung (Details): 1 mW
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 70107388
EAN: 4260129047935

Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, 4260129047935, Picotronic, 70107388, DG650-1-5(7x14), LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 11,91*
€ 15,88*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 30,65*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 43,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.