Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Club 322F 2-Wege Einbau-Lautsprecher 75 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JBL
JBL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227186
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     A624272
EAN/GTIN:
     6925281960970
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JBL Club 322F 2-Wege Einbau-Lautsprecher 75 W

Kompakte Bauweise
Robusten Plus One™-Tieftöner
Präzise Seidenkalotten-Hochtöner
Einfache Installation des Komponenten- Lautsprechersystems
Hochwertige Materialien für höchste Zuverlässigkeit

Die Club Koaxial- und Komponentenlautsprecher bringen JBL Pro Sound in noch mehr Fahrzeuge. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise passen sie in mehr Fahrzeuge als viele Lautsprecher unserer Wettbewerber, und ihre hohe Empfindlichkeit liefert selbst bei vorinstallierten Systemen mit geringer Power eine hervorragende Perfomance. Die robusten Plus One™-Tieftöner mit Polypropylen-Konus bieten schlagkräftige Bässe und eine lange Lebensdauer. Die präzisen Seidenkalotten-Hochtöner liefern einen breiteren und weicheren Hochfrequenzgang, unabhängig vom Ausgangspegel niemals hart klingt. Starfish™-Hochtöner-Montageadapter und I-Mount-Hochtöner-Montagesatz bieten eine einfache Installation des Komponenten- Lautsprechersystems. Eigenschaften: Hochwertige Materialien für höchste Zuverlässigkeit: Polypropylen-Konusse und Gummisicken aus hochwertigen, nach Automotive-Standards geprüften Materialen bieten eine reine Wiedergabe und hohe Stabilität - beim Easy Listening auf dem Boulevard wenn es an Zeit ist voll aufzudrehen. Es dreht sich alles um den Bass! Standard-Zuverlässigkeitsprüfung von HARMAN: JBL-Lautsprecher werden einem strengen Testverfahren unterzogen, das weniger leistungstarfähige Lautsprecher nicht bestehen würden. JBL zt sie großer Hitze, Kälte und Vibrationen aus, bestrahlt sie mit UV-Licht und lässt sie tagelang bei voller Leistung laufen. Vollständig getuned: Die Lautsprecher sind sorgfältig abgestimmt, um einen hohen Schalldruckpegel und eine geringe Verzerrung zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass bei einer Abstimmung auf den JBL-Sound die üblichen Spezifikationen sowie die Charaktersistik Lautsprecher berücksichtigt werden.

Frequenzbereich: 90 - 20000
Impedanz: 3
2
Produktart: Auto Einbaulautsprecher
Hersteller-Nr.: SPKCB322F
EAN: 6925281960970

Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher jbl, autolautsprecher, 6925281960970, JBL, SPKCB322F, Club 322F, Autoboxen, Auto lautsprecher, car einbaulautsprecher, einbau lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,55*
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 119,25* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,55*
€ 180,345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,15*
€ 177,489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,37*
€ 167,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,96*
€ 159,412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,25*
€ 141,908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.