Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS Mikroschalter 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227525
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9134624
EAN/GTIN:
     4064161094038
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
3er Pack TRU COMPONENTS Mikroschalter 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Breite: 27.8 mm
Höhe: 15.9 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mikroschalter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Typ: TC-9134624
Temperaturbereich: -40 - 125 °C
Länge (Tiefe): 10.3 mm
Hersteller-Nr.: TC-9134624
EAN: 4064161094038

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, TRU COMPONENTS, TC-9134624, Minischalter, Minitaster, Mini-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1 Tag
467
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,55334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.