Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910227552 Herst.-Nr.: 5950000 EAN/GTIN: 4006885595002 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 5950000 Aufbohrhilfe 1 Stück 1St. Die Aufbohrhilfe von wolfcraft ist die erste sichere Standardlösung zur sauberen und zentrierten Erweiterung vorhandener Lochbohrungen mit einer Lochsäge. Die clevere Innovation besteht aus einem hochwertigen konisch zulaufenden Kunststoffzylinder, den Sie mit dem integrierten Gewinde einfach in die bereits vorhandene Lochbohrung eindrehen. In der Mitte der Aufbohrhilfe sitzt eine Stahlbuchse, die Zentrierbohrer mit Ø 6–8 mm aufnimmt und die Lochsäge dadurch sicher führt. Auch die zentrierte Ausrichtung zur bereits bestehenden Bohrung ist mit der Aufbohrhilfe garantiert. So bewahren Sie bei Serienbohrungen, z. B. bei der Umrüstung von Halogendeckenspots auf ein größeres LED-System, ein gleichmäßiges Lochbild. Mit der enthaltenen Eindrehhilfe ziehen Sie den Sitz im Bohrloch noch einmal nach, sodass die Aufbohrhilfe fest im Bohrloch fixiert ist. Einfach die Lochsäge ansetzen, bohren und die Aufbohrhilfe abschließend mit dem Bohrkern entnehmen. Auch das Arbeiten über Kopf erledigen Sie mit der Aufbohrhilfe souverän. Konische Zylindergeometrie · Stahlbohrbuchse Ø 8 mm für die Führung des Zentrierbohrers (Ø 6–8 mm) und zentrierte Ausrichtung der Lochsäge · Gewindestruktur zum leichten Eindrehen in vorhandene Lochbohrungen · Eindrehhilfe für die Fixierung im Bohrloch für sicheres Arbeiten über Kopf und an der Wand · Körper aus hochwertigem Kunststoff für lange Lebensdauer. Kategorie: Aufbohrhilfe Produkt-Art: Aufbohrhilfe Hersteller-Nr.: 5950000 EAN: 4006885595002
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 14,18* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,23* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|