Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot Flash Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topshot
Topshot
Artikel-Nr.:
     1039H-940910228618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376013
EAN/GTIN:
     4260141650137
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Topshot Flash Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz

Für 27 Farbfotos
ISO 400

Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals

Zum Fotografieren innen und außen geeignet · Mit eingebautem Blitz · Für 27 Farbfotos.

Film sensitivity (ISO): 400
Produkt-Art: Einwegkamera
Anzahl Bilder: 27
Herstellerfarbe: Gelb + Orange
Farbe: gelb + orange
Kategorie: Einwegkamera
Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz
Hersteller-Nr.: 376013
EAN: 4260141650137

Weitere Suchbegriffe: 4260141650137, 376013, Topshot Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 31,64*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 31,66*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 26,39*
€ 36,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.