Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 92483 EBL Choose Einbauring 3er Set 10W Messing (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann
Paulmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233196
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92483
EAN/GTIN:
     4000870924839
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Paulmann 92483 EBL Choose Einbauring 3er Set 10W Messing (gebürstet)

Set aus 3 Einbauringen
Zum Kombinieren mit den Choose! Coin-Sets
Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich

Die starren Einbauringe in der Farbe Messing gebürstet sind mit allen Leuchtmitteln aus der Choose-Serie kompatibel. Dank IP44 Spritzwasserschutz eignen sie sich auch für Feuchträume. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.

Kategorie: Einbauring
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leistung je Leuchtmittel: 10 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Dimmbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbau-Länge: 68 mm
Einbau-Breite: 68 mm
Einbautiefe: 30 mm
Außen-Ø: 78 mm
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Messing (gebürstet)
Material: Aluminium
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Einbauring
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 78 mm
Leistung (Details): 10 W
Hersteller-Nr.: 92483
EAN: 4000870924839
Hersteller: Paulmann
Modell: 92483 (EBL Choose)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,28*
€ 18,28*
€ 5,95*
ab € 14,22*
€ 20,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,37*
€ 8,50*
ab € 15,29*
€ 21,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,13*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.